EATON - EAOSB1XL-S PLASTIC XL BASE SIZE 01/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 250 A
Montaggio su sbarre - no
Con contatto aggiuntivo - no
Sezionabile - no
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
5027590508414
Codice prodotto
EAOSB1XL-S
Cod. produttore
SB1XL-S
Produttore
EAO
Corrente nominale:
250 A
Montaggio su sbarre:
no
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
no
accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 250 A, DC 1500 V, 01XL, 1XL, UL, IEC, cartucce fusibili 01XL e 1XL PV, IEC 60269-1, Accessori opzionali Maniglia di estrazione fusibile FEH1500