pagina iniziale

EATON - EAOS1450CO RIV MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4?20

EATON
copiacopia
EATON - EAOS1450CO RIV MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4?20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Rivelatore di Butano - no

  • Rivelatore Gas naturale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934905254

Codice prodotto

EAOS1450CO

Cod. produttore

S1450CO

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Larghezza:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

180 mm

Rivelatore di Monossido di Carbonio con uscita 4 ÷ 20 mA. Rivelatori di gas per building, autorimesse, luoghi non pericolosi certificati - SMART3 NC; progettati per offrire prodotti a costo accessibile, ma con caratteristiche Hi-Tech, per autorimesse sotterranee e luoghi non pericolosi. Uscita 4-20 mA. Uscite a tre relè ed RS 485, opzionali. I rivelatori SMART3 NC sono classificati IP55. Nelle versioni per gas infiammabili l’elemento sensibile è alloggiato in contenitore certificato Ex-d, in conformità alla norma CEI 216-5/2