EATON - EAORS20HWH RS20HWH RED SPOT 20A FRONT CONNECTED WHI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
10 PZ
EAN
5996516025130
Codice prodotto
EAORS20HWH
Cod. produttore
RS20HWH
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
sì
accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccie fusibili NITD NIT