EATON - EAORELAY-MS RELAY CARD-MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 240 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172038135
Codice prodotto
EAORELAY-MS
Cod. produttore
RELAY-MS
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
240 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
150 mm
Bietet eine Verbindung zu Automatisierungs- und Hausleitsystemen sowie eine Abschaltverbindung zu Servern IBM iSeries mit Schnittstellen vom Typ AS 400. Es kann auch als RS232-Leiterplatte verwendet werden, um einen zusätzlichen seriellen Anschluss zu erhalten. Relaismodul-MS ist kompatible zu allen Eaton USVs mit einem Ministeckplatz.


