EATON - EAOPV-600A-3L PV-600A-3L FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3L
Corrente nominale - 600 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Potere di interruzione - 50 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516000557
Codice prodotto
EAOPV-600A-3L
Cod. produttore
PV-600A-3L
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3L
Corrente nominale:
600 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Codice colore:
Bianco
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
108 W