EATON - EAOPV-32ANH1 PV-32ANH1 FUSE 32A 1000V DC PV SIZE 1 DU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 32 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Confezione
3 PZ
EAN
5027590339360
Codice prodotto
EAOPV-32ANH1
Cod. produttore
PV-32ANH1
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
32 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.5 W









