EATON - EAOPV-315A-3L-15 FUSE 315A 1500V 3L PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3L
Corrente nominale - 315 A
Tensione di dimensionamento CC - 1500 V
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516001165
Codice prodotto
EAOPV-315A-3L-15
Cod. produttore
PV-315A-3L-15
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3L
Corrente nominale:
315 A
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Codice colore:
Bianco
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
52 W