EATON - EAOPV-315A-2XL PV-315A-2XL FUSE 315A 1000V 2XL PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 315 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
1 PZ
EAN
5996516000434
Codice prodotto
EAOPV-315A-2XL
Cod. produttore
PV-315A-2XL
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no