EATON - EAOPV-30A10F85L PV-30A10F85L 30A 1500VDC SOLAR FERRUL 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 1500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile in fibra di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590516020
Codice prodotto
EAOPV-30A10F85L
Cod. produttore
PV-30A10F85L
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
1500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile in fibra di vetro
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
30 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.6 W