EATON - EAOPV-300ANH3 PV-300ANH3 300A 1000VDC PV GR.3 DUAL IND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 300 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590353380
Codice prodotto
EAOPV-300ANH3
Cod. produttore
PV-300ANH3
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
300 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
40 W