pagina iniziale

EATON - EAOPV-25A14F PV-25A14F 25AMP 1000V DC SOLAR FERRULE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590299503

Codice prodotto

EAOPV-25A14F

Cod. produttore

PV-25A14F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Frequenza di esercizio:

0...0 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.1 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 14 x 51 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 30 kA