pagina iniziale

EATON - EAOPV-250ANH2 FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-250ANH2 FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590505871

Codice prodotto

EAOPV-250ANH2

Cod. produttore

PV-250ANH2

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

38 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD2-D-PV