pagina iniziale

EATON - EAOPV-250A-3L-15 FUSE 250A 1500V 3L PV

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-250A-3L-15 FUSE 250A 1500V 3L PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3L

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516001189

Codice prodotto

EAOPV-250A-3L-15

Cod. produttore

PV-250A-3L-15

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3L

Corrente nominale:

250 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Codice colore:

Bianco

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

49 W

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660