EATON - EAOPV-250A-2XL-15 PV-250A-2XL-15 FUSE 250A 1500V 2XL PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2XL 
- Tensione nominale AC - 0 V 
- Corrente nominale - 250 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 1500 V 
- Potere di interruzione - 30 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516000601
Codice prodotto
EAOPV-250A-2XL-15
Cod. produttore
PV-250A-2XL-15
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2XL
Tensione nominale AC:
0 V
Corrente nominale:
250 A
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Potere di interruzione:
30 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Codice colore:
Bianco
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
72 W
Distanza da centro a centro degli attacchi:
0 mm