EATON - EAOPV-20A14F PV-20A14F 20AMP 1100V DC SOLAR FERRULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 1100 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590299497
Codice prodotto
EAOPV-20A14F
Cod. produttore
PV-20A14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
1100 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Frequenza di esercizio:
0...0 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
10 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5 W