EATON - EAOPV-16A10F85L PV-16A10F85L 16A 1500VDC SOLAR FER 10X85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 16 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590505604
Codice prodotto
EAOPV-16A10F85L
Cod. produttore
PV-16A10F85L
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
0...0 Hz
Potere di interruzione:
30 kA
Fusibile cilindrico tipo/modello Eaton Group - PV-16A10F85L - PV-16A10F85L 16A 1500VDC SOLAR FER 10X85


