EATON - EAOPV-15A10-T PV-15A10-T 15AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590265058
Codice prodotto
EAOPV-15A10-T
Cod. produttore
PV-15A10-T
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Frequenza di esercizio:
0...0 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
50 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.9 W