EATON - EAOPV-100A-01XL PV-100A-01XL FUSE 100A 1000V 1*XL PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL 
- Corrente nominale - 100 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 1000 V 
- Potere di interruzione - 50 kA 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516000373
Codice prodotto
EAOPV-100A-01XL
Cod. produttore
PV-100A-01XL
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
01XL
Corrente nominale:
100 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Codice colore:
Bianco
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
32 W