EATON - EAOPDE710037 PDE1XRCD4P160S RELE DIF.0,03-3A 4P PDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...415 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 30 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
9010238139916
Codice prodotto
EAOPDE710037
Cod. produttore
PDE710037
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...415 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
30 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...415 V
Tempo di ritardo regolabile:
no