EATON - EAOPDBFS220 PDBFS220


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 40 mm²
Numero di poli - 1
Con calotta di piombatura - no
Confezione
3 PZ
EAN
0051712659826
Codice prodotto
EAOPDBFS220
Cod. produttore
PDBFS220
Produttore
EAO
Sezione del conduttore:
40 mm²
Numero di poli:
1
Con calotta di piombatura:
no
Distribuzione della corrente, Gruppo di morsetti, Bassa tensione, 175 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, IEC