EATON - EAOPB6D EATON PROTECTION BOX 6 DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 6
Protezione contro le sovratensioni - sì
Numero di connessioni USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000002155836
Codice prodotto
EAOPB6D
Cod. produttore
PB6D
Produttore
EAO
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
6
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di connessioni USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
6
Colore:
Bianco e nero
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Privo di alogeni:
no
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
0 mm²
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
10 A
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Codice NEMA:
Nessuno
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9003
Contatti obliqui:
no
Angolazione delle prese:
Altri
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Compatibile con Amazon Alexa:
sì