EATON - EAOO-HVLD-2L-CGL KIT DI CONVERSIONE LED 45..192V1/3H 2LIF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 2.2 W
Lampada - LED
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
5205050907179
Codice prodotto
EAOO-HVLD-2L-CGL
Cod. produttore
O-HVLD-2L-CGL
Produttore
EAO
Potenza:
2.2 W
Lampada:
LED
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II


