pagina iniziale

EATON - EAOO-DK1 CONVERTALITE DK1 70W

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 70 W

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5205050900996

Codice prodotto

EAOO-DK1

Cod. produttore

O-DK1

Produttore

EAO

Potenza:

70 W

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

6...6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 70W. Batteria NiCd HT: 6,0V - 1,7Ah.