pagina iniziale

EATON - EAONXL150 NEXILITE 11W 150LM SE 1H

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Max prestazioni del sistema - 1.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600914

Codice prodotto

EAONXL150

Cod. produttore

NXL150

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Max prestazioni del sistema:

1.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

110 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...30 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

40 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

12

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

95 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Lunghezza di incasso:

272 mm

Numero di poli:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.442

Altezza/profondità di installazione:

96 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Versione: Standard. Sorgente luminosa: 12LED 1.2W 150Lm(SE), Batteria NiCd HT 3,6V-0,8Ah. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03/IP65 IK07 con kitdi protezione NEXI-IP. Funzionamento: SE sola emergenza. Ricarica: 12h per modelli da 1h. Inibizione e modo di riposo: Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312. Funzioni di test: Test remoto con telecomando TLU cod.LUM10312. Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 220/240Vac 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +30°C. Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30mkit di segnalazione bifacciali.