EATON - EAONSD4 NSD4 4AMP 550V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - F1 
- Tensione nominale AC - 550 V 
- Corrente nominale - 4 A 
- Potere di interruzione - 80 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
5027590023153
Codice prodotto
EAONSD4
Cod. produttore
NSD4
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
F1
Tensione nominale AC:
550 V
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.4 W













