EATON - EAONS6 NS6 6A 440V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - F1
Tensione nominale AC - 440 V
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione - 80 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
20 PZ
EAN
5027590331517
Codice prodotto
EAONS6
Cod. produttore
NS6
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
F1
Tensione nominale AC:
440 V
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno


