EATON - EAONITD6 NITD6 6AMP 550V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A1 
- Tensione nominale AC - 550 V 
- Corrente nominale - 6 A 
- Potere di interruzione - 80 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
5027590022873
Codice prodotto
EAONITD6
Cod. produttore
NITD6
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
A1
Tensione nominale AC:
550 V
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.8 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
42.5 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-2 fusibile sistema E


