EATON - EAONITD16 NITD16 16AMP 550V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A1
Tensione nominale AC - 550 V
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione - 80 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
20 PZ
EAN
5027590022729
Codice prodotto
EAONITD16
Cod. produttore
NITD16
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
A1
Tensione nominale AC:
550 V
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.8 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
42.5 mm