pagina iniziale

EATON - EAONEXI500-CGS NEXITECH LED 500LM CG-S

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Max prestazioni del sistema - 7.7 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600372

Codice prodotto

EAONEXI500-CGS

Cod. produttore

NEXI500-CGS

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Max prestazioni del sistema:

7.7 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

341530.054644808 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5053...5053 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

292 mm

Larghezza:

111 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

40 mm

Numero di sorgenti luminose:

60

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

2412.9999840742 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

6908.79995440192 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.597

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione e segnalazione di sicurezza con tecnologia a LED. Versione combinata Door specifica per illuminazione delle uscite di sicurezza. Numerose aperture per gli ingressi cavi e doppi morsetti per il cablaggio passante. Costi di manutenzione minimi grazie alla notevole durata dei LED (50.000 ore). Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Distanza di visibilità: 20 m (monofacciale), 30 m (diffusore bifacciale). Materiale dell‘involucro: Policarbonato (filo incandescente 850°C). Colore: Bianco. Tipo di montaggio: Montaggio a parete, soffitto, controsoffitto (con kit NEXI-FC), incasso murale (con scatola NEXI-RB). Morsetti: Morsetti a innesto rapido fino a 2.5 mm² per cavo rigido e flessibile. Tensione di collegamento: 220 - 240 Vca, 50/60 Hz176 - 275 Vcc. Corrente assorbita con funzionamento a batteria: Versione 500lm: 49,5 mA @ 160 Vcc (8W). Consumo con alimentazione di rete: Versione 500lm: 56 mA @ 230 Vca (8W). Intervallo di temperatura ammesso: da -10 °C a +40 °C. Lampada 60 LED (500lm). Apparecchio universale per illuminazione e segnalazione di sicurezza con flusso luminoso di 500lm, dotato di alimentatore LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi).