EATON - EAONEXI500-230 NEXITECH LED 24WU 500LM MAINS 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600433
Codice prodotto
EAONEXI500-230
Cod. produttore
NEXI500-230
Produttore
EAO
Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03 - IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento:SA funzionamento permanente. Ricarica: 12h per modelli da 1h. Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 110/240Vac 50/60Hz 180/240Vcc (versioni centralizzate). Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30m kit di segnalazione bifacciali. Sorgente luminosa: 60LED 6,9W 500Lm(SA).



