pagina iniziale

EATON - EAONEXI1000-AT NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI1000-AT NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Max prestazioni del sistema - 3.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191614683

Codice prodotto

EAONEXI1000-AT

Cod. produttore

NEXI1000-AT

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Max prestazioni del sistema:

3.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5053...5053 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

110 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

60 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...30 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

40 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

48

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

95 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Lunghezza di incasso:

272 mm

Numero di poli:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.41

Altezza/profondità di installazione:

96 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Corrente nominale:

350...350 mA

Apparecchi a LED da interno. 24W. SA/SE. 1000 lm.