EATON - EAONEXI1000-AT-IP NEXITECH 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT IP6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 3.6 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
3660191614706
Codice prodotto
EAONEXI1000-AT-IP
Cod. produttore
NEXI1000-AT-IP
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
3.6 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5053...5053 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
308 mm
Larghezza:
125 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...30 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
53 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
48
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
95 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Lunghezza di incasso:
272 mm
Numero di poli:
2
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.41
Altezza/profondità di installazione:
96 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²