EATON - EAONEXI100-3H-AT NEXITECH LED 8W 100LM SE 3H AT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600174
Codice prodotto
EAONEXI100-3H-AT
Cod. produttore
NEXI100-3H-AT
Produttore
EAO
Versione: Autodiagnosi. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03 - IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento: SE sola emergenza. Ricarica: 24h per modelli da 3h (12h di ricarica per 2h di autonomia). Inibizione e modo di riposo: Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312 (versioni autonome). Funzioni di test: Circuito autotest (per versioni autonome) conforme EN62034. Funzione di test magnetico (per versioni autonome). Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). Temperatura di funzionamento: Da +5 a +30°C (versioni autonome). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30m kit di segnalazione bifacciali. Sorgente luminosa: 16LED 1,3W 100Lm(SE) Batteria 3,6V 2Ah.