EATON - EAONEXI-PLEXO-20-LR PANN.BIFACC.20M 1838 DESTRA-SIN DOPPI FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 291 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191614409
Codice prodotto
EAONEXI-PLEXO-20-LR
Cod. produttore
NEXI-PLEXO-20-LR
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
291 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
5 mm
Pannello di segnalazione bifacciale opale doppia funzione ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEXO-20-LR, per indicazione sinistra-destra, distanza di visibilità 20m, grado di protezione IP40.


