EATON - EAONEXI-PLEXO-20-DD PANN.BIFAC.20M 1838 BASSO-BASSO DOPPIA F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 291 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191614386
Codice prodotto
EAONEXI-PLEXO-20-DD
Cod. produttore
NEXI-PLEXO-20-DD
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
291 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
5 mm