EATON - EAONEXI-PLEXL-DD PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO VERS.LIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 292 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600631
Codice prodotto
EAONEXI-PLEXL-DD
Cod. produttore
NEXI-PLEXL-DD
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Pannello a bandiera BASSO/BASSO ISO7010 30m


