EATON - EAONEXI-PLEX-LR PANN.BIFACC.30M DESTRA-SINISTRA ALTA UNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 292 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600709
Codice prodotto
EAONEXI-PLEX-LR
Cod. produttore
NEXI-PLEX-LR
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Spessore del materiale:
20 mm
Pannelli di segnalazione bifacciali versioni Ultra - uniformità elevata - visibilità 30m. Pannello a bandiera DESTRA/SINISTRA ISO7010.


