EATON - EAONEXI-PLEX-DD PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO ALTA UNI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 292 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600686
Codice prodotto
EAONEXI-PLEX-DD
Cod. produttore
NEXI-PLEX-DD
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Spessore del materiale:
20 mm