EATON - EAONEXI-PLEX-20-DD PANN.BIFACC.20M BASSO-BASSO ALTA UNIFORM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pannello in plexiglas 
- Direzione - Parte inferiore 
- Significato del pittogramma - Via di fuga 
- Lunghezza - 291 mm 
- Larghezza - 111 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3660191614287
Codice prodotto
EAONEXI-PLEX-20-DD
Cod. produttore
NEXI-PLEX-20-DD
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
291 mm
Larghezza:
111 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
5 mm


