pagina iniziale

EATON - EAONEXI-PLEX-20-DB PANN.BIFACC.20M BASSO-CIECO ISO ALTA UNI

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI-PLEX-20-DB PANN.BIFACC.20M BASSO-CIECO ISO ALTA UNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello in plexiglas

  • Direzione - Parte inferiore

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 291 mm

  • Larghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191614263

Codice prodotto

EAONEXI-PLEX-20-DB

Cod. produttore

NEXI-PLEX-20-DB

Produttore

EAO

Modello:

Pannello in plexiglas

Direzione:

Parte inferiore

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

291 mm

Larghezza:

111 mm

Biadesivo:

no

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Spessore del materiale:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale opale doppia funzione ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-20-DB, per indicazione basso-cieco, distanza di visibilità 20m, compatibile con le versioni IP40.