EATON - EAONEXI-PICTO-D PITTOGRAMMA MONOFACCIALE BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 286.5 mm
Larghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600563
Codice prodotto
EAONEXI-PICTO-D
Cod. produttore
NEXI-PICTO-D
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
286.5 mm
Larghezza:
105 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
0.375 mm


