EATON - EAONEXI-IP KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 308 mm
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600518
Codice prodotto
EAONEXI-IP
Cod. produttore
NEXI-IP
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
308 mm
Larghezza:
125 mm
Altezza:
53 mm
Kit di protezione IP65.