pagina iniziale

EATON - EAONEXI-D-230 NEXITECH LED DOOR 24W 250LM MAINS 230V

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI-D-230 NEXITECH LED DOOR 24W 250LM MAINS 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600457

Codice prodotto

EAONEXI-D-230

Cod. produttore

NEXI-D-230

Produttore

EAO

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiTech (specifico per uscite di emergenza), codice NEXI-D-230, lampada con flusso luminoso 250+30lm.\nLampada di emergenza per sistemi centralizzati con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, alimentazione 110/240Vac-50/60Hz 180/240Vcc, certificazione ENEC, dimensioni 290x110x40mm.\nAccessori per l'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC.\nL'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.