EATON - EAONETWORK-M2 GIGABIT NETWORK CARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 132 mm
Altezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0786689016890
Codice prodotto
EAONETWORK-M2
Cod. produttore
NETWORK-M2
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Interfaccia di rete
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
132 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
66 mm
Scheda di gestione rete UPS


