EATON - EAOMP2SE3HIS MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMMETRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Max prestazioni del sistema - 2.5 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987070485
Codice prodotto
EAOMP2SE3HIS
Cod. produttore
MP2SE3HIS
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Max prestazioni del sistema:
2.5 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6200...6200 K
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Flusso luminoso in stand-by:
145 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...35 °C
Materiale del diffusore:
Altri
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
50 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connessione a vite
Diffusore luce:
Lente focus
Numero di poli:
4
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²