pagina iniziale

EATON - EAOMP2O3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE SIMMETRICO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987039109

Codice prodotto

EAOMP2O3HIS

Cod. produttore

MP2O3HIS

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP44

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

153 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6200...6200 K

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

290 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Flusso luminoso in stand-by:

153 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...35 °C

Materiale del diffusore:

Altri

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

90 mm

Diametro di incasso:

64 mm

Collegamento:

Connessione a vite

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Versione: Autodiagnosi. Sorgente luminosa: 1 PowerLED da 1W 142Lm(SE)/35/71/106/142Lm (SA) Batteria Ni-Mh HT 4,8V ad alta efficienza. Costruzione: Parte ottica (versioni da incasso) in policarbonato colore bianco Contenitore elettronica e batterie in ABSritardante la fiamma. Grado di protezione: IP44. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA. Regolazione del flusso luminoso in modalità SA con step del 25%. Ricarica: 24h (12h per 2h di autonomia). Inibizione e modo di riposo: Modo di riposo con telecomando TLU (versioni autonome). Funzioni di test: Test automatici per modelli Easicheck 2. Opzioni di installazione: controsoffitto. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +35°C (versioni autonome).