pagina iniziale

EATON - EAOMP2HI3HIS MICROPOINT 2INC AD3H SE ASIMMETR ALTO FL

EATON
copiacopia
EATON - EAOMP2HI3HIS MICROPOINT 2INC AD3H SE ASIMMETR ALTO FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 3.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987167260

Codice prodotto

EAOMP2HI3HIS

Cod. produttore

MP2HI3HIS

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

3.9 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

298 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6200...6200 K

Lunghezza:

333 mm

Larghezza:

29 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...35 °C

Materiale del diffusore:

Altri

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

90 mm

Diametro di incasso:

64 mm

Collegamento:

Connessione a vite

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - MP2HI3HIS - MICROPOINT 2INC AD3H SE ASIMMETR ALTO FL