EATON - EAOMCOM-R MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE PER RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 60 mm
Profondità - 60 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986776760
Codice prodotto
EAOMCOM-R
Cod. produttore
MCOM-R
Produttore
EAO
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9003
Scatola di derivazione per canali da parete o soffitto, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOMCOM-R - MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE PER RE







