EATON - EAOLUM22217-SDS CRYSTALWAY 30M MAINS230V PITTOG DISTANZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade di potenza - 1.8...1.8 W
Grado di protezione (IP) - IP42
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191812027
Codice prodotto
EAOLUM22217-SDS
Cod. produttore
LUM22217-SDS
Produttore
EAO
Adatto per lampade di potenza:
1.8...1.8 W
Grado di protezione (IP):
IP42
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...230 V
Classe di protezione:
II
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²