EATON - EAOLUM22216 CRYSTALWAY 20M MAINS 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pittogramma - no
Con lampada - no
Lunghezza - 231 mm
Larghezza - 30 mm
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
3660191222161
Codice prodotto
EAOLUM22216
Cod. produttore
LUM22216
Produttore
EAO
Con pittogramma:
no
Con lampada:
no
Lunghezza:
231 mm
Larghezza:
30 mm
Con collegamento per controllo remoto:
no
Altezza / Profondità:
133 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello CrystalWay, distanza di visibilità 20m, codice LUM22216, lampada con luminanza 500/50cd.\nLampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04,alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, dimensioni 231x133x7.5mm.\nAccessori per l'installazione (opzionali non inclusi): kit di sospensione con cavo, scatola da incasso su controsoffitto, scatola da incasso su controsoffitto con copertura, scatola da incasso a parete per cemento, scatola con ingresso cavi, copertura in acciaio inossidabile.